Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Kompaktleuchtstofflampen
>
Sparlampen mit Vorschaltgerät
>
Artikel
Konstsmide 401-752 Wandbeleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-77288316
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
401-752
EAN/GTIN:
7318304017529
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
270 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Kompatible Leuchtmitteltypen
Glühend
Ergonomie
Lichtquelle auswechselbar
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Wandbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
LED Außenwandleuchte
,
Energiesparlampe mit Schraubsockel
,
Energiesparlampe mit Vorschaltgerät
,
Kompaktlampen mit Vorschaltgerät
,
Kompaktleuchtstofflampe mit Vorschaltgerät
,
Sparlampen mit Vorschaltgerät
,
Stromsparlampe mit Vorschaltgerät
,
Außen-Wandleuchte
,
Außendwandleuchte
,
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
energiesparlampe mit schraubsockel e27
,
led außenwandleuchte
,
anbauleuchte ip 44
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,53*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,53*
€ 204,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide 401-312 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Grau, Silber
Konstsmide
401-312
ab € 172,62*
Ähnlich
Konstsmide 402-312 Wandbeleuchtung
Konstsmide
402-312
ab € 347,37*
Ähnlich
Konstsmide 402-752 Wandbeleuchtung
Konstsmide
402-752
ab € 347,47*
Ähnlich
Konstsmide 404-750 Wandbeleuchtung
Konstsmide
404-750
ab € 134,68*
Ähnlich
Konstsmide 512-312 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
512-312
ab € 211,68*
Ähnlich
Konstsmide 512-752 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide
512-752
ab € 211,10*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium schwarz / Glas klar, E27 Fassung
Konstsmide
404-750-2
ab € 318,61*
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchte HEIMDAL, Aluminium Silbergrau/ Glas opal, E27 Fassung
Konstsmide
401-312-2
ab € 408,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen