Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 563-750 Außenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 563-750 Außenbeleuchtung
Konstsmide 563-750 Außenbeleuchtung
Konstsmide 563-750 Außenbeleuchtung
Konstsmide 563-750 Außenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385837
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     563-750
EAN/GTIN:
     7318305637504
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
2400 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP23
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
700 lm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 325,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,50*
€ 461,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,23*
€ 457,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,51*
€ 433,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,52*
€ 424,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537008
ab € 208,46*
Ähnlich
Konstsmide
7336LM320
ab € 211,47*
Ähnlich
meineWunschleuchte
411060LM342
ab € 190,27*
Ähnlich
Konstsmide
7244LM759
ab € 260,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.