Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7215-600 Außenbeleuchtung E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7215-600 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 7215-600 Außenbeleuchtung E27
Konstsmide 7215-600 Außenbeleuchtung E27
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77385862
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7215-600
EAN/GTIN:
     7318307215601
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Höhe
1200 mm
Design
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP43
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,61*
€ 95,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7212-600
ab € 26,63*
Ähnlich
Konstsmide
7213-600
ab € 26,69*
Ähnlich
Konstsmide
7229-600
ab € 28,80*
Ähnlich
Konstsmide
7230-600
ab € 48,59*
Ähnlich
Konstsmide
7231-600
ab € 18,07*
Ähnlich
Konstsmide
7232-600
ab € 18,06*
Ähnlich
Konstsmide
7236-600
ab € 45,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.