Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77388715
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     MFL-B2DN-183PA-R1
EAN/GTIN:
     4719512095393
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Nennstrom
0.25 A
Stromstärke (maximal)
0.37 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
618 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Ventilatorengewicht
180 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
12 V
Ursprungsland
China
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
160000 h
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
6 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
30 dB
Maximaler Luftstrom
47.2 cfm
Maximum Luftdruck
1.6 mmH2O
Lagertyp
Gewehrlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,64*
€ 80,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.