Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2856134 Herst.-Nr.: 53340480 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei der SKINTOP® DIX handelt es sich um einen Dichteinsatz aus NBR, mit mehreren Bohrungen. Die SKINTOP® - Kabelverschraubung mit dem Mehrfachdichteinsatz ermöglicht es, mehrere Leitungen gleichzeitig durch eine Verschraubung zu führen und spart somit Einbauraum. SKINTOP® DIX FKM eignet sich besonders für den Einsatz in aggressiven Medien Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kabeleinführung Endanschlussstück | | Produktfarbe | Schwarz | | Befestigungstyp | Anschrauben | | Profil Größe | 4 x 8 | | Einfache Installation | Ja | | Zertifizierung | CE | Lieferumfang | Anzahl | 25 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Kabeldurchlass, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Kabelverschraubung, Leitungseinführung, Verschlussschrauben ohne DIN, installationskanal schwarz, dichtring, kabelverschraubung lapp kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 25 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,1544* | € 1,6492* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,89* | € 1,77* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,8276* | € 2,5176* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,8543* | € 2,5243* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87002* | € 2,55002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|