Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2320827 Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2320827 Netzteil
Phoenix Contact 2320827 Netzteil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77400617
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320827
EAN/GTIN:
     4046356547734
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 3-phasig, Ausgang: 48 V DC / 20 A
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
179 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
2500 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,67*
€ 527,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,73*
€ 524,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,97*
€ 512,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,64*
€ 495,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,57*
€ 479,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2938235
ab € 9,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2866527
ab € 36,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2800837
ab € 22,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2800840
ab € 23,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2800836
ab € 23,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2800838
ab € 23,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2800839
ab € 23,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2800841
ab € 23,32*
Zubehör
Phoenix Contact
2800842
ab € 23,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2800843
ab € 23,39*
Zubehör
Phoenix Contact
2853983
ab € 11,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2905230
ab € 104,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2907917
ab € 58,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1076861
ab € 832,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1076858
ab € 843,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.