| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-77436865 Herst.-Nr.: 4819301 EAN/GTIN: 0043859752744 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 325.4 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 193.7 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 30 g | Design | Geeignet für | Laptop | ![](/p.gif) | Typ | Rahmenloser Blickschutzfilter | ![](/p.gif) | Filterfarbe | Schwarz | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 387.4 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 266.7 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 4.8 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 230 g | Ergonomie | Maximale Bildschirmgröße | 14 " | ![](/p.gif) | Bildumfang HxW | 194 x 325 mm | Merkmale | Display-Filterfunktionen | Anti-Glanz, Privatsphäre | ![](/p.gif) | Unterstützte Displaytypen | LCD | ![](/p.gif) | Seitenverhältnis | 16:9 | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Kratzfest | ![](/p.gif) | Begrenzt den Betrachtungswinkel | 30 ° | ![](/p.gif) | Bildschirmformat | Breitbild | ![](/p.gif) | Einfache Anwendung | Ja | ![](/p.gif) | Mit Touchscreen kompatibel | Ja | ![](/p.gif) | Installationstyp | Klebestreifen + Diarahmen-Registerkarte | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Universal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |