Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 4819201 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35 cm (13.8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 4819201 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35 cm (13.8 Zoll)
Fellowes 4819201 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35 cm (13.8 Zoll)
Fellowes 4819201 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 35 cm (13.8 Zoll)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77436886
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4819201
EAN/GTIN:
     0043859749676
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Gewicht und Abmessungen
Breite
288.4 mm
Höhe
197.7 mm
Gewicht
40 g
Design
Geeignet für
Notebook
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Filterfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
13.8 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Privatsphäre
Einfach zu säubern
Ja
Oberflächenlackierung
Matt
Bildschirmformat
Standard
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4819301
ab € 35,65*
Ähnlich
Fellowes
4819401
ab € 38,93*
Ähnlich
Fellowes
4819601
ab € 38,56*
Ähnlich
Fellowes
4819501
ab € 48,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.