Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WKL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WKL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb
Schwaiger WKL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb
Schwaiger WKL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb
Schwaiger WKL10 511 1,2 m Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77465882
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WKL10511
EAN/GTIN:
     4004005031263
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Dieses SCHWAIGER® Sync & Ladekabel ist für die Verwendung mit einem iPhone, iPad oder iPod konzipiert. Es kann zum Synchronisieren oder zum Laden des Apple® Gerätes verwendet werden. Hierzu kann entweder das Original Apple® USB Netzteil oder ein universaler Ladeadapter genutzt werden. Das Highlight dieses Kabels ist jedoch das auf den Kabelmantel aufgedruckte Metermaß, mit dem Sie ganz nebenbei auch immer gleich ein nützliches Maßband zur Hand haben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.2 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kompatibilität
Apple iPad, iPod, iPhone
Zertifizierung
MFi
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.