Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Haarpflege
>
Universalpinzette
>
Artikel
Ideal-tek 15A.C.0 Industriepinzette Karbonstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77476569
Hersteller:
Idealtek
Herst.-Nr.:
15A.C.0
EAN/GTIN:
7640144710675
Suchbegriffe:
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Gewinkelte Pinzetten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Höhe
10 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
12 mm
Merkmale
Material
Karbonstahl
Produktfarbe
Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Industriepinzetten
Weitere Suchbegriffe:
Pinzette, gebogen
,
Pinzette, gewinkelt
,
Pinzetten, gebogen
,
Pinzetten, gewinkelt
,
Gerade Pinzette
,
Pinzette SMD
,
SMD-Pinzette
,
Mehrzweckpinzette
,
Präzisions-Pinzette
,
Präzisionspinzette
,
Präzisionspinzette SMD
,
SMD-Präzisionspinzette
,
Schneidepinzette
,
Schneidpinzette
,
Arbeitspinzette
,
Universal-Pinzette
,
Universalpinzette
,
universalpinzette flach
,
universal pinzette
,
universalpinzette 120 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,44*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal-tek 15AGHM.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Idealtek
15AGHM.SA.0
ab € 60,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen