Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 3C.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 3C.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 3C.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 3C.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476585
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     3C.SA.0
EAN/GTIN:
     7640144711283
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
110 mm
Breite
9.5 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,37* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
4A.SA.0
ab € 17,32*
Zubehör
Idealtek
5.SA.0
ab € 19,83*
Zubehör
Idealtek
7B.SA.0
ab € 20,40*
Zubehör
Idealtek
AM.BR.LA.0
ab € 31,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.