Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 5.SA.0 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 5.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek 5.SA.0 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328625
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5.SA.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13 g
Höhe
9 mm
Länge (mm)
110 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,33* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
1.SA.0
ab € 16,51*
Zubehör
Idealtek
11.N.0
ab € 22,67*
Zubehör
Idealtek
3C.SA.0
ab € 16,42*
Zubehör
Idealtek
4.SA.0
ab € 17,33*
Zubehör
Idealtek
5SG.CX.0
ab € 43,82*
Zubehör
Idealtek
6.SA.0
ab € 26,81*
Zubehör
Idealtek
AM.BR.LA.0
ab € 31,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.