Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 74MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 74MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Ideal-tek 74MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Ideal-tek 74MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476605
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     74MZ.SA.0
EAN/GTIN:
     7640144714611
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gerade Pinzette
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
140 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Material
Keramik, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2AMZ
ab € 25,35*
Zubehör
Idealtek
A2AZJK
ab € 39,73*
Zubehör
Idealtek
A73MZ
ab € 25,44*
Zubehör
Idealtek
A7MZ
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.