Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A7MZ Industriepinzette Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A7MZ Industriepinzette Keramik
Ideal-tek A7MZ Industriepinzette Keramik
Ideal-tek A7MZ Industriepinzette Keramik
Artikel-Nr.:
     4502-02L6969
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A7MZ
EAN/GTIN:
     7640144714840
Suchbegriffe:
Keramik-Pinzette
Keramikpinzette
Pinzette Keramik
Keramik-Pinzetten-Ersatzspitzen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.5 g
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
40 mm
Breite
15 mm
Merkmale
Material
Keramik
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 24,35*
€ 32,20*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 27,34*
€ 42,29*
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,61*
€ 43,42*
45 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 14,99*
ab € 34,39*
€ 47,30*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 50,90*
€ 66,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
2AMZ.SA.0
ab € 36,78*
Zubehör
Idealtek
71MZ.SA
ab € 50,40*
Zubehör
Idealtek
71ZJ.SA.0
ab € 40,15*
Zubehör
Idealtek
73MZ.SA.0
ab € 36,85*
Zubehör
Idealtek
74MZ.SA.0
ab € 39,89*
Zubehör
Idealtek
7MZ.SA.0
ab € 36,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.