Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 7MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 7MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Ideal-tek 7MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Ideal-tek 7MZ.SA.0 Industriepinzette Keramik, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476606
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     7MZ.SA.0
EAN/GTIN:
     7640144714550
Suchbegriffe:
Flachpinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
Gewinkelte Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
135 mm
Breite
11 mm
Merkmale
Material
Keramik, Edelstahl
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A2AMZ
ab € 25,43*
Zubehör
Idealtek
A2AZJK
ab € 40,03*
Zubehör
Idealtek
A73MZ
ab € 25,52*
Zubehör
Idealtek
A7MZ
ab € 24,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.