Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek A2ABCF Industriepinzette Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ideal-tek A2ABCF Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A2ABCF Industriepinzette Kunststoff
Ideal-tek A2ABCF Industriepinzette Kunststoff
Artikel-Nr.:
     115-30132466
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     A2ABCF
EAN/GTIN:
     7640144714642
Suchbegriffe:
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Carbonfaserpinzettenset
ESD-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Höhe
3.5 mm
Länge (mm)
41 mm
Breite
15 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 9,94*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 10,32*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,62*
€ 10,47*
1 Tag
3
pro Paket
€ 14,99*
ab € 7,12*
€ 10,90*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,39*
€ 15,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
KCFR
ab € 53,27*
Zubehör
Idealtek
2ABCFR.SA.1
ab € 18,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.