Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek KCFR Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Ideal-tek KCFR Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Ideal-tek KCFR Industriepinzette Kunststoff, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476675
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     KCFR
EAN/GTIN:
     7640144713218
Suchbegriffe:
Bestückungspinzetten-Sets
Bestückungspinzettenset
Carbofib-Pinzetten-Set
Carbofibpinzettenset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
15 mm
Länge (mm)
130 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Kunststoff, Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,07*
  
Preis gilt ab 500 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 66,99*
€ 79,72
pro Kit
ab 2 Kits
€ 65,15*
€ 77,53
pro Kit
ab 5 Kits
€ 64,06*
€ 76,23
pro Kit
ab 10 Kits
€ 57,99*
€ 69,01
pro Kit
ab 500 Kits
€ 51,07*
€ 60,77
pro Kit
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
A249SV
ab € 7,82*
Zubehör
Idealtek
A259CF
ab € 4,70*
Zubehör
Idealtek
A2ABCF
ab € 4,93*
Zubehör
Idealtek
A2ACP
ab € 5,60*
Zubehör
Idealtek
A3CP
ab € 5,63*
Zubehör
Idealtek
A7CF
ab € 4,70*
Zubehör
Idealtek
A7CP
ab € 6,01*
Zubehör
Idealtek
A5CF
ab € 4,69*
Zubehör
Idealtek
A249CF
ab € 4,69*
Zubehör
Idealtek
A2ACF
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.