Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek 5SG.CX.0 Industriepinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek 5SG.CX.0 Industriepinzette
Ideal-tek 5SG.CX.0 Industriepinzette
Ideal-tek 5SG.CX.0 Industriepinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77476669
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5SG.CX.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
110 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Produktfarbe
Messing
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
00.SA.0
ab € 16,61*
Zubehör
Idealtek
2AZ.SA.0
ab € 17,82*
Zubehör
Idealtek
5.SA.0
ab € 19,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.