Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBR9V/6LR61 Haushaltsbatterie Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBR9V/6LR61 Haushaltsbatterie Alkali
CoreParts MBR9V/6LR61 Haushaltsbatterie Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77477123
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBR9V/6LR61
EAN/GTIN:
     5711783159438
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85068080
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
103 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.