Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Ubiquiti LTU Rocket 675,84 Mbit/s Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77681046
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     LTU-ROCKET
EAN/GTIN:
     817882029438
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 55 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
244 mm
Gewicht
468 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA2-PSK
Merkmale
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
675.84 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
675.84 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
4.9 - 6.2 GHz
Maximum Außenabstand
100000 m
Energie
AC Eingangsspannung
18 - 54 V
Stromverbrauch (max.)
15 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,45*
€ 394,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,04*
€ 393,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,07*
€ 391,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.