Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec MR-25DUAL HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec MR-25DUAL HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec MR-25DUAL HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec MR-25DUAL HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec MR-25DUAL HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Fantec MR-25DUAL HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77702999
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     2512
EAN/GTIN:
     4250273425123
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
SAS I,II + SATA I,II,III Wechselrahmen für eine 2,5" HDD oder SSD in einem 3,5" Einschub. Schwarzes Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
1450 g
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Schrauben enthalten
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Hot-Swap
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
257 mm
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
LED-Anzeigen
Status
Sperrschloss
Ja
Leistungen
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.