Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller 1012170000 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Grün, Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller 1012170000 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Grün, Zink
Weidmüller 1012170000 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Grün, Zink
Weidmüller 1012170000 Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Grün, Zink
Artikel-Nr.:
     721-01923995
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1012170000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
55 g
Breite
22.3 mm
Tiefe
83.85 mm
Höhe
26.8 mm
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Zink
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Material
Zink
Kabelstandard
Cat5
AWG Kabelgröße
22/26
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Zertifizierung
IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51, E316369
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,20*
€ 21,80*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,38*
€ 21,99*
16 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,01*
€ 22,96*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,44*
€ 23,22*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,87*
€ 23,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 218,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.