Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-60-15 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-60-15 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
MEAN WELL HDR-60-15 Netzteil & Spannungsumwandler 60 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77782455
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-60-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
52.5 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
222.7 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,93*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,72*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 32,44*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,06*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 30,50*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,27*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.