Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-15-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HDR-15-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
MEAN WELL HDR-15-12 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77798920
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-15-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.25 A
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
54.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
80 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467400
ab € 29,86*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 5,76*
Zubehör
RS Pro
7424138
ab € 8,935*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,19*
Zubehör
RS Pro
467412
ab € 8,425*
Zubehör
RS Pro
467422
ab € 55,24*
Zubehör
RS Pro
467399
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.