Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
RJ-45 Kupplung
>
Artikel
Goobay 79566 Kabelzubehör
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77810671
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
79566
EAN/GTIN:
4040849795664
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
staub- und wasserdicht, 2x RJ45-Buchse (8P8C) Der Kabelverbinder ist auf eine 8-adrige Verbindung, Verlängerung, Reparatur oder Umverlegung von CAT-6-Datenkabeln ausgelegt. Der große Vorteil gegenüber Netzwerk-Verbindungsboxen ist dabei das schlanke Design. Kabelverlängerungen können so auch problemlos bei geringem Platzbedarf, z. B. in Kabelschächten, vorgenommen werden. Goobay hat immer das richtige Produkt für Ihre Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Frequenz
250 MHz
Stecker
2x RJ45
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
28 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Adapter
,
RJ45 Adapter
,
RJ-45 Kupplung
,
rj-45 kupplung cat6
,
rj-45 kupplung
,
rj-45 kupplung ip68
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,13*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 15217 Keystone-Modul
Goobay
15217
ab € 2,35*
Zubehör
Goobay 44416 Drahtverbinder Schwarz
Goobay
44416
ab € 5,10*
Zubehör
Goobay 79579 Drahtverbinder IDC Blau, Grau
Goobay
79579
ab € 7,32*
Zubehör
Goobay RJ45 Modularkupplung/Verbinder, CAT 6
Goobay
93963
ab € 3,94*
Zubehör
Goobay RJ45-Modularkupplung/Verbinder mit Montageflansch, CAT 6, Schwarz
Goobay
81365
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen