Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Max Endurance 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk Max Endurance 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Max Endurance 32 GB MicroSDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77813073
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQQVR-032G-GN6IA
EAN/GTIN:
     619659178482
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.99 mm
Tiefe
1.02 mm
Höhe
10.92 mm
Gewicht
4.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
15000 h
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
MicroSDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 164,83*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 202,10*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 214,67*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 250,72*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 272,72*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,01*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,53*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,04*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,95*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,66*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,73*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,32*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,48*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.