Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk MAX ENDURANCE 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SanDisk MAX ENDURANCE 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
SanDisk MAX ENDURANCE 256 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77813078
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQQVR-256G-GN6IA
EAN/GTIN:
     619659178543
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Jederzeit einsatzbereit
Mit einer Aufnahmeleistung von bis zu 20.000 Stunden können Sie bei der SanDisk microSD-Karte für Langzeitvideoaufnahmen sicher sein, dass Ihrem Heimüberwachungs- bzw. Sicherheitssystem oder Ihrer Dash-Cam nichts entgeht. Auch bei mehrmaligem Überschreiben können Sie sich auf die Zuverlässigkeit dieser Karte verlassen. Diese Zuverlässigkeit kommt nicht von irgendwo – die Karte widersteht extremer Kälte und Hitze und ist stoßsicher, wasserdicht und röntgensicher. Mit den Leistungsbewertungen Class 10, U3 und V30 ist sie schnell genug, um Videos in Full HD oder 4K zu speichern.3 Die Karte ist mit bis zu 256 GB erhältlich und erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s für schnelle Datenübertragungen.

Ideal für Dash-Cams und Heimüberwachungssysteme
Die robuste1 microSD-Karte eignet sich für den Dauerbetrieb und Langzeitvideoaufnahmen, sodass Sie stets das Wichtige im Auge behalten können.

Langlebige Karte für immer neue Aufnahmen
Speicherkarten sind durch häufige Speicher- und Überschreibvorgänge hohen Belastungen ausgesetzt. Diese Karte mit bis zu 256 GB Speicherkapazität ist auf eine Aufnahmeleistung von 20.000 Stunden ausgelegt und damit besonders langlebig.

Mehr Videos und Fotos speichern
Mit Speicherkapazitäten von bis zu 256 GB können Sie bei dieser Karte mehr Videos und Fotos speichern, bevor Daten überschrieben werden müssen.

Ideal für extreme Bedingungen
Für Video- und Fotoaufnahmen unter weniger idealen Bedingungen ist die SanDisk microSD-Karte für Langzeitvideoaufnahmen temperaturbeständig, wasserdicht, stoßsicher und röntgensicher.

Unterstützt FULL HD und 4K
Die SanDisk microSD-Karte für Langzeitvideoaufnahmen erfüllt die Klassifizierungen Class 10, Video Speed U3 und V304 und ist schnell genug für Aufnahmen in Full HD oder 4K.3

Zeitersparnis durch schnelle Backups
Die SanDisk microSD-Karte für Langzeitvideoaufnahmen erreicht Lesegeschwindigkeiten von bis zu 100 MB/s5, sodass Sie Ihre Aufnahmen blitzschnell übertragen können.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Speicheradapter enthalten
SD
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.986 mm
Tiefe
1.016 mm
Höhe
10.922 mm
Gewicht
4.5 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
120000 h
Speicher
Kapazität
256 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
40 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 88,57*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 19,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 63,10*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 9,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,40*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,07*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,50*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 168,22*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 64,18*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 64,31*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 67,02*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 36,33*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/256GBSP
ab € 14,04*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/256GB
ab € 14,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/4000G
ab € 209,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.