Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Register
>
Ordnerregister
>
Papierregister
>
Artikel
Pagna 31005-08 Trennblatt Karton, Polypropylen (PP) Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77817848
Hersteller:
Pagna
Herst.-Nr.:
31005-08
EAN/GTIN:
4013951004689
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Kunststoff-Register
Kunststoffregister
Register 1-12
Die praktischen Register aus Karton sorgen mit ihren numerisch bedruckten Taben in jedem A4-Ordner oder Ringbuch jederzeit für Ordnung - so lassen sich abgeheftete Dokumente blitzschnell wiederfinden. Der numerische Ablauf des Registers ermöglicht stets einen schnellen Zugriff und ist dank der verstärkten Taben und Lochungen besonders langlebig. Zudem garantiert das bedruckbare Deckblatt eine perfekte Übersicht und macht das Register zu einem unverzichtbaren Ordnungshelfer im Büro.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Karton, Polypropylen (PP)
Format
A4
Anzahl der Registerkarten-Teiler (max)
12
... >
Ablageprodukte
>
Index- & Registertrennblätter
>
Trennblätter
Weitere Suchbegriffe:
Plastik-Register
,
Plastikregister
,
Ordner-Register
,
Ordnerregister
,
Ringbuch-Register
,
Ringbuchregister
,
Standard-Register
,
Standardregister
,
Karton-Register
,
Kartonregister
,
Papier-Register
,
Papierregister
,
Tauenpapier-Register
,
Trennblatt
,
Trennblätter
,
Numerische Register
,
Zahlen-Register
,
Zahlenregister
,
ordnerregister weiß a4
,
kunststoff register
,
kunststoff-register a4
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,52*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 17.8x10 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 6750 St.
Herma
10000
ab € 5,84*
Zubehör
HERMA Ablösbare Etiketten A4 96x16.9 mm weiß Movables/ablösbar Papier matt 800 St.
Herma
4209
ab € 6,30*
Zubehör
HERMA Etiketten Premium A4 70x16.9 mm weiß Papier matt 5100 St.
Herma
4459
ab € 16,53*
Zubehör
HERMA Video-Etiketten A4 147.3x20 mm weiß Papier matt 325 St.
Herma
5069
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 38 mm, 175 Stück, weiß
Herma
5090
ab € 6,02*
Zubehör
Ordnerrücken-Etiketten, 192 x 61 mm, 100 Stück, weiß
Herma
5095
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen