Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim D-Alkalibatterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim D-Alkalibatterien
Verbatim D-Alkalibatterien
Verbatim D-Alkalibatterien
Artikel-Nr.:
     CIDE9-778557
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49923
EAN/GTIN:
     0023942499237
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Wie die C-Batterien eignen sich auch die D-Zellen von Verbatim ausgezeichnet für den Einsatz in Taschenlampen. Darüber hinaus bieten Sie lange Laufzeiten bei großen tragbaren Stereo-Kompaktanlagen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
D-LR20
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl Batteriezellen
2
Produktfarbe
Mehrfarbig
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0023942499237
Gewicht und Abmessungen
Breite
34.2 mm
Tiefe
34.2 mm
Höhe
61.5 mm
Gewicht
134 g
Weitere Suchbegriffe: batterie d
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.