Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP Hydro G PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FSP Hydro G PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
FSP Hydro G PRO 650W Netzteil 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77856619
Hersteller:
     FSP Forton Source
Herst.-Nr.:
     PPA6505001
EAN/GTIN:
     4713224521867
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Mehr Leistung bei kompakter Größe
Die neue HYDRO G Pro-Serie, welche als Nachfolger zur bereits bekannten HYDRO G-Serie an den Start geht, verfügt selbstverständlich über alle Eigenschaften der Vorgängerserie. Allerdings wurden einige übernommene Features weiter optimiert, um die Produkte noch leistungsfähiger zu gestalten. Trotz seiner kleineren Bauweise wurde die Leistung der HYDRO G Pro Serie verbessert und bietet somit eine noch stärkere Performance.

Konform mit IEC / EN 62368
Die FSP Group setzt auf Netzteile mit einem möglichst umweltfreundlichen Verbrauch, was dank immer neuer und effizienterer Technologien ermöglicht wird. Viele Netzteile verfügen daher jetzt schon über Sicherheitsstandards und entsprechende Sicherheitszertifikate, die erst ein naher Zukunft zum Standard gehören werden. Wir erfüllen schon jetzt die Anforderungen der neuen IEC / EN 62368 Norm für dein Gaming-System.

80 Plus® Gold-Zertifizierung
Alle Netzteile der Hydro G Pro-Serie sind mit der 80 PLUS® Gold zertifiziert. Der garantierte Wirkungsgrad von mindestens 90% bei einer Auslastung von 50% der PSU-Nennleistung senkt zusätzlich die Stromkosten.

ECO-Schalter - leiser und langlebiger Lüfter
Wenn die Eco-Taste aktiviert ist, läuft das Netzteil mit geringerem Stromverbrauch und ist flüsterleise. Der Lüfter im Netzteil dreht sich nicht, wenn das Netzteil bei einer Last unter 30% arbeitet.

Die HYDRO G Pro-Serie ist mit einem FDB-Lüfter und einer intelligenten 0dBA-Funktion zur Geräuschreduzierung ausgestattet und zeichnet sich durch eine längere Lebensdauer aus.

Kompatibel mit neuester Technologie
Kompatibel zu einer Vielzahl der aktuellsten CPUs. Entspricht dem Design-Guide für Intel ATX12V V2.52-Netzteile, um sicherzustellen, dass die Spitzenleistung allen und Intel- und AMD-Plattformen unterstützt und die volle Leistung an dein PC-System liefert wird.

Merhfachstecker für zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
Der ATX 12V CPU-Stromanschluss ist in der Lage, CPUs mit ausreichender Watt zu unterstützen, dazu zählt auch der neueste Z390 Motherboard Chipsatz. Die HYDRO G PRO Serie von 650W bis 1000W umfasst zwei Stromanschlüsse mehr als herkömmliche Netzteile und bietet die stabile und maximale Leistung, die dein Gaming-Rig benötigt.

Vollständig modulares Design für eine schnelle und einfache Installation

Das vollständig modulare Design vereinfacht die Installation und ermöglicht es, nur die Kabel zu verwenden, welche für einen akkuraten und cleanen Aufbau benötigt werden.

OFF-Wet-Design
Alle Netzteile der Hydro G Pro - Serie sind mit einer Beschichtungen versehen, welche eine zuverlässige Leistung in einer rauen und ungewöhnlichen Umgebung gewährleistet. Es kann im Vergleich zu herkömmlichen Netzteilen problemlos bei einer Luftfeuchtigkeit von 95% arbeiten.

LLC Half Bridge Topology mit DC-DC-Moduldesign
Die neue HYDRO G Pro-Serie verfügt über eine äußerst kompakte Spannungsregelung, mit der die Ausgangsspannung bei einem Lastwechseln unter +/- 1% geregelt wird. Dies bietet ein hohes Maß an Effizienz und Spannungsstabilität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Anzahl SATA Stromstecker
12
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
1
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
650 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
8-4 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
100 W
Kombinierter Strom (+12V)
650 W
Kombinierter Strom (+5V)
100 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
12.5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.52
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterplatzierung
Oben
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,77*
€ 125,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.