Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 9012 Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 9012 Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s
HPE 9012 Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s
HPE 9012 Gateway/Controller 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77905761
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R1B32A
EAN/GTIN:
     190017325088
Suchbegriffe:
Bluetooth-Gateway
Kommunikation Gesamtübersicht
bluetooth gateway
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
LAN, Status, WAN
Sicherheit
UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, EN 60950:2005, IEC 60950-1, EN/IEC 62368-1
Zertifizierung
FCC Part 15 A CISPR32 A EN55032 A ICES-003 A VCCI A EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN55024, EN301 489-1/-17 KN32 A, KN35, KN301 489-1/-17 CNS13438 A
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
395 mm
Tiefe
260 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
3420 g
Energie
Eingangsspannung
90 - 264 V
Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
3 A
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, SSL/TLS
Firewall
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
micro USB, RJ-45
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
12
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.006,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,62*
€ 2.454,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,72*
€ 2.449,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,92*
€ 2.423,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.022,35*
€ 2.406,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.006,53*
€ 2.387,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.