Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2864079 Netzteil Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2864079 Netzteil Grün
Phoenix Contact 2864079 Netzteil Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77926538
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2864079
EAN/GTIN:
     4046356046428
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
trennverstärker phoenix contact
trennverstärker
MCR-Speisetrenner mit HART-Übertragung, Eingangssignal 4...20 mA, Ausgangssignal 4...20 mA, mit Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
101.2 mm
Höhe
93.1 mm
Gewicht
88.2 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,60*
€ 200,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1003824
ab € 405,23*
Zubehör
Phoenix Contact
2866983
ab € 125,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2869728
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.