Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend TS256MLK64V3N Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend TS256MLK64V3N Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Transcend TS256MLK64V3N Speichermodul 2 GB 1 x 8 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-7793320
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLK64V3N
EAN/GTIN:
     760557818809
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr3 ram 2gb
ddr3 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
2 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
9
Speicherrangfolge
1
Speicherspannung
1.5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MLK64V3U
ab € 17,12*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3NL
ab € 24,18*
Zubehör
Transcend
TS256MLK64V3U
ab € 38,52*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3H
ab € 23,37*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3N
ab € 34,40*
Zubehör
Transcend
TS1GLK64V3H
ab € 45,48*
Zubehör
Transcend
TS512MLK64V3NL
ab € 43,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.