Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Bithalter
>
Artikel
DeWALT DT7500-QZ Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-77943575
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT7500-QZ
EAN/GTIN:
5011402371310
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter magnetisch
bit halter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter für Lochsäge
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
... >
Werkzeug-Zubehör
>
Drehwerkzeugteile & -zubehör
>
Bohraufsatz-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
bit-halter dewalt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,77*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWALT Bithalter DT7505, schwenkbar, schlagfest, 1/4", Bit-Satz Schraubendreherbit-Halter Stahl 25,4 / 4 mm (1 / 4 Zoll)
DeWalt
DT7505-QZ
ab € 7,32*
Ähnlich
DeWALT DT7515-QZ Schraubendreherbit-Halter 1 Stück(e)
DeWalt
DT7515-QZ
ab € 12,67*
Ähnlich
DeWALT DT7521-QZ Schraubendreherbit-Halter Stahl 1 Stück(e)
DeWalt
DT7521-QZ
ab € 10,49*
Ähnlich
Bithalter mag 1/4Zoll 60mm
DeWalt
DT7511-QZ
ab € 3,78*
Ähnlich
Bithalter mag 1/4Zoll 80mm
DeWalt
DT7701-QZ
ab € 5,46*
Ähnlich
Bithalter mag fuer Trockenbauschrauber
DeWalt
DT7520-QZ
ab € 0,69*
Ähnlich
Magnet-Bithalter, 76mm
DeWalt
DT7524-QZ
ab € 6,85*
Ähnlich
Magnet-Bithalter, 92mm
DeWalt
DT7522-QZ
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen