| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-78107402 Herst.-Nr.: RF540N4SBI2 EAN/GTIN: 6921727044723 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Design | Geräteplatzierung | Freistehend | | Produktdesign | French door | | Produktfarbe | Edelstahl | | Eingebautes Display | Ja | | Steuerung | Berührung | | Display-Typ | LED | | Display-Platzierung | Innen | | Regalmaterial | Gehärtetes Glas | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | Kühlschrank | Nutzinhalt Kühlschrank | 302 l | | NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Ja | | Multi Airflow System (Kühlschrank) | Ja | | Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | | Anzahl der Gemüseschubladen | 2 | | Abtauautomatik (Kühleinheit) | Ja | | Ablageflächen Kühlschranktür | 6 | | Super Kühlungs-Funktion | Ja | | Lampentyp | LED | Leistungen | Nutzinhalt Gesamteinheit | 480 l | | Klimaklasse | SN-T | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 40 dB | | Kühlsystem | Dynamisch (lüfterunterstützt) | | Invertertechnologie | Ja | | Minimale Betriebstemperatur | 10 °C | | Maximale Betriebstemperatur | 43 °C | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 310 kWh | | Energieeffizienzskala | A bis G | Gefrierschrank | Nutzinhalt Gefrierfach | 178 l | | Gefrierfachposition | Unten | | Gefrierkapazität | 7 kg/24h | | Sternekennzeichnung | 4* | | NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | Ja | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 | | Abtauautomatik (Gefriereinheit) | Ja | | Schnellfrost-Funktion | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 794 mm | | Tiefe | 706 mm | | Höhe | 1817 mm | | Gewicht | 111000 g | | Tiefe bei geöffneter Tür | 1090 mm | Frischezone | Fresh Zone Fach | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 794 mm | | Verpackungstiefe | 706 mm | | Verpackungshöhe | 1900 mm | | Paketgewicht | 120000 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, Side-by-Side-Eiskasten, Side-by-Side-Gefrierschrank, Side-by-Side-Kühlschrank, gorenje gefrierkombination, side by side gefrierschrank |
| | |
| |