Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer 633132 Akkuladegerät


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Energizer 633132 Akkuladegerät
Energizer 633132 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     296-37124
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     633132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
AA Akku Ladegerät
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
250 mAh
Anzahl Batteriezellen
4
Design
Produktfarbe
Grau
Leistungen
Typ
Auto-Ladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
220 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Akkuladezeit
1 h
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 296
54
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,23*
€ 42,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 64,06*
€ 82,71*
Preise: Lager 296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,58*
€ 50,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,49*
€ 37,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 26,56*
€ 31,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 22,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 296
Versand: Lager 296
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 296
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
628753
ab € 0,48*
Ähnlich
Energizer
632265
ab € 5,58*
Ähnlich
Energizer
638708
ab € 0,91*
Ähnlich
Energizer
EN638391
ab € 5,78*
Ähnlich
Energizer
637762
ab € 1,88*
Ähnlich
Energizer
901938
ab € 53,08*
Ähnlich
Energizer
26985X
ab € 0,80*
Ähnlich
Energizer
26986X
ab € 1,47*
Ähnlich
Energizer
26984X
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.