Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1385 Kabelklammer Natürlich 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 18 1385 Kabelklammer Natürlich 100 Stück(e)
Cimco 18 1385 Kabelklammer Natürlich 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78247651
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181385
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Natürlich
Material
Polyamide (PA)
Typ
Cable clip
Gewicht und Abmessungen
Breite
26 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
18 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,089*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,089*
€ 0,10591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.