Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 602
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 602
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 602
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 602
Dataflex Viewmate Monitorarm - Schreibtisch 602
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78269113
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     52.602
EAN/GTIN:
     805410526023
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dieser Dual-Monitorarm ist robust, praktisch und benutzerfreundlich in einem. Der Crossbar ist verstellbar in Höhe und Tiefe. Mit dem Monitorhandgriff können Sie die Tiefe Ihrer Monitore auf einfachste Weise einstellen. Mit Kabelmanagement an Crossbar und Säule bietet dieses Produkt eine praktische und nutzerfreundliche Lösung für eine ausgezeichnete und bezahlbare Dual-Monitor-Installation.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
7.5 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
533 mm
Tischstärke (min.)
5 mm
Tischstärke (max.)
50 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
80 - 375 mm
Einstellbare Tiefe
Ja
Tiefeneinstellbereich
0 - 533 mm
Anzahl der Arme
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
763 mm
Tiefe
586 mm
Höhe
400 mm
Verpackungsbreite
825 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
700 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,87*
€ 303,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,61*
€ 237,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.