Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Inter-Tech Argus RS-051 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78302988
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885508
EAN/GTIN:
     4260455645119
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der laufruhige 120mm RGB LED-Lüfter von Argus bietet mit seinen insgesamt 12 RGB-LEDs, die sich hinter einem halbtransparenten Ring befinden, einen stylischen Effekt. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder die warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll. Der Anschluss erfolgt über einen 2pin, der beispielsweise mit dem Reset-Schalter des Gehäuses verbunden wird, und macht so unabhängig von Mainboards mit RGB-Headern, was den Lüfter mit nahezu jedem Gehäuse und System kompatibel macht. Der Lüfter lässt sich wahlweise einzeln oder mit einer Vielzahl an weiteren RS-051 kombinieren und synchron schalten.
Weitere Informationen:
Energie
Nennspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
135 g
Verpackungsbreite
123 mm
Verpackungstiefe
28 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
12
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Ventilator-Anschluss
2-polig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
900 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
22 dB
Maximaler Luftstrom
50.12 cfm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.