Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye Computer JJ-N-2937NVME16 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jou Jye Computer JJ-N-2937NVME16 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer JJ-N-2937NVME16 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer JJ-N-2937NVME16 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Jou Jye Computer JJ-N-2937NVME16 Speicherlaufwerksgehäuse 2.5 Zoll HDD / SSD-Gehäuse Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78303879
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     JJ-N-2937NVME16
EAN/GTIN:
     4711448678138
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1010 g
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SAS, SAS-2, SAS-3, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
5
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5,15 mm
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall, Edelstahl
LED-Anzeigen
Festplatte, Leistung
Sperrschloss
Ja
Leistungen
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,74*
€ 243,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,45*
€ 238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,42*
€ 233,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,54*
€ 223,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.