Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA V-Mount Akku wie BP-190WS, 13200mAh, 14.4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA V-Mount Akku wie BP-190WS, 13200mAh, 14.4V
PATONA V-Mount Akku wie BP-190WS, 13200mAh, 14.4V
PATONA V-Mount Akku wie BP-190WS, 13200mAh, 14.4V
PATONA V-Mount Akku wie BP-190WS, 13200mAh, 14.4V
PATONA V-Mount Akku wie BP-190WS, 13200mAh, 14.4V
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78316943
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1255
EAN/GTIN:
     4055655174619
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Dieser hochwertige Akku für Sony BP-190WS ist aus der Premium Serie der beliebten deutschen Marke PATONA. Er wurde entwickelt um den Bedürfnissen anspruchsvoller Kunden gerecht zu werden. So richtet sich die neu geschaffene PATONA Premium Serie u.a. an Profifotografensegment und Fotofachgeschäfte. Dank der besonders langen Akkulaufzeit ist dieser Premiumakku auch für jede weitere Art des professionellen Einsatz gedacht. Es ist selbstverständlich, dass die Marke PATONA unter höchsten Qualitätsstandards produziert wird. Um jedoch einen weiteren Schritt Richtung Qualitätsführerschaft und Erhöhung der Kundenzufriedenheit zu machen, wurde das Qualitätsbewusstsein im Hause PATONA erneut geschärft und die neue langlebige PATONA Premium Akku Serie auf den Markt gebracht. Wir sind stolz Ihnen dieses Premium Produkt anzubieten und wünschen Ihnen beim Einsatz damit viel Freude. Für zusätzlichen Komfort hat der Akku einen USB Ausgang verbaut und kann somit zum Laden eines weiteren Gerätes per USB genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
152 mm
Gewicht
1040 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
13200 mAh
Zweck
Kamera
Markenkompatibilität
Sony
Kompatible Produkte
Sony DSR 250P, 600P, 650P, 652P HDW 800P PDW 850 DSR-250P, DSR-600P, DSR-650P, DSR-652P, HDW-800P, PDW-850
Akku-/Batteriespannung
14.4 V
Batteriekapazität
190.1 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,81*
€ 255,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,70*
€ 229,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,63*
€ 201,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.