Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe
Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe
Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe
Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe
Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe
Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe
Toolcraft TO-6589509 Lötkolben/-station Zubehör Entlötpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78361812
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6589509
EAN/GTIN:
     4053199007172
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötsaugpumpe toolcraft
Das Metallgehäuse der antistatischen Entlötsaugpumpe ist sehr robust und stabil. Außerdem verfügt sie über eine selbstreinigende Spitze. Durch den leichtgänigen Auslöseknopf ist sie sehr gut zu bedienen. Das durchdachte Design der Entlötsaugpumpe macht sie einfach und effektiv in der Handhabung.
Die Pumpe ist ideal für Arbeiten an Platinen etc. geeignet.
All diese Eigenschaften machen Sie zu einem praktischen Tool für Hobby oder professionelle Anwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötpumpe
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Violett
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Breite
18 mm
Gewicht
64 g
Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
588475
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.