Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Pro 64 GB CFexpress


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78367548
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCFE-064G-GN4NN
EAN/GTIN:
     619659180768
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.72 mm
Tiefe
38.58 mm
Höhe
3.89 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
CFexpress
Lesegeschwindigkeit
1500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
800 MB/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,68*
€ 82,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 85,92*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,67*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 207,60*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 257,04*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,10*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 107,17*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 127,92*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,17*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 8,07*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,70*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 59,31*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 14,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 20,96*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 20,98*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 13,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.