Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Canon PIXMA TR150 Fotodrucker Tintenstrahl 4800 x 1200 DPI 8" x 10" (20x25 cm) WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78464234
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4167C006
EAN/GTIN:
     4549292161809
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
PIXMA TR150 Für beste Geschäfte direkt vor Ort. Leicht und mobil, mit vielseitiger kabelloser Konnektivität und Steuerung per Mobilgerät ganz mühelos zum professionellen Resultat – wo und wann auch immer. Unterwegs drucken – egal wo Mobil und zuverlässig für unterwegs. Der Druckauftrag kommt kabellos vom PC, Laptop oder dem Mobilgerät – für Randlosfotos und Dokumente bis zum Format A4. Wenn es ganz schnell gehen soll, speichert man bis zu 5 Vorlagen und druckt sie auf Knopfdruck. Der mobile Drucker für unterwegs Schlank, leicht und robust – ideale Voraussetzungen für das mobile Büro. Wenig Platz? Alle Kabel und Verbindungen befinden sich auf einer Seite, damit er platzsparend aufgestellt werden kann. Einfache kabellose Verbindung Kabellos drucken mit Canon PRINT App, AirPrint (iOS), Mopria (Android) und Windows 10 Mobile. Kein Internet-Router? Hier hilft Wi-Fi Direct. Gestochen scharf in hoher Qualität Auch in dunklen Bereichen deutlich: Die Hybrid-Tinte druckt mit Pigmentschwarz gestochen scharfe Texte und mit der Farbstoff-Tinte lebendige Fotos mit 100 Jahren Farbstabilität bei Album-Aufbewahrung1. Alles ganz einfach Das 3,7 cm (1,44 Zoll) OLED-Display ermöglicht eine übersichtliche Bedienung. Mit 9 ISO-Seiten/Min. in S/W und 5,5 ISO-Seiten/Min. in Farbe² arbeitet der Drucker schnell und leise. Ganz individuell Die Schnelldruckfunktion spart jede Menge Zeit. Bis zu 5 individuelle Druckvorlagen wie z.B. Verträge oder Formulare3 lassen sich im Drucker speichern und dann bei Bedarf schnell ausdrucken – ganz ohne PC, Laptop oder Mobilgerät.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
8" x 10" (20x25 cm)
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Glanzpapier, Hochauflösungspapier, Mattpapier, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, T-shirt Transfer
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5
ISO-B-Formate
B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
Com-10, DL
Mediengrößen für Randlosdruck
4x6, 5x7, 8x10, 10x15, A4
Fotopapiergrössen (imperial)
4x6,5x7,8x10 Zoll
Fotoaufkleber
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android, iOS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Produktfarbe
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
2
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Pigment schwarz, Gelb
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.44 Zoll
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
66 mm
Gewicht
2100 g
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
50 Blätter
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
8 W
Stromverbrauch (Standby)
1.7 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
PictBridge
Ja
USB Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Schallleistungspegel (Druck)
40.5 dB
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Maximale Auflösung
4800 x 1200 DPI
Randloser Druck
Ja
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)
53 s
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,93*
€ 248,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,92*
€ 218,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Canon
1509B012
ab € 14,57*
Zubehör
Canon
1511B001
ab € 10,96*
Zubehör
Canon
1509B001
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.