Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 6491 100 05 Drahtverbinder Bayonet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 6491 100 05 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
BINDER 09 6491 100 05 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78491988
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 6491 100 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Merkmale
Stecker
Bayonet
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Spannung
600 V
Stromstärke
32 A
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3109 000 000
ab € 5,35*
Zubehör
Binder
08 3274 000 000
ab € 4,25*
Zubehör
Binder
66 0005 000
ab € 385,32*
Zubehör
Binder
66 0012 001
ab € 60,62*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 173,03*
Zubehör
Binder
08 0108 000 000
ab € 6,90*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.