Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Universalnetzteil 5 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Universalnetzteil 5 V 2 A
ACT Universalnetzteil 5 V 2 A
ACT Universalnetzteil 5 V 2 A
ACT Universalnetzteil 5 V 2 A
ACT Universalnetzteil 5 V 2 A
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78495778
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC1505
EAN/GTIN:
     8716065412567
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
USB Booster
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.4 A
Ausgangsstrom
2 A
Markenkompatibilität
ACT
Kompatibilität
AC6105, AC6110, AC7060, AC6060, AC6120
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.4 m
Breite
84 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
115 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.