Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Externes Gehäuse für 3.5″ SATA HDD mit SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Externes Gehäuse für 3.5″ SATA HDD mit SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
DeLOCK Externes Gehäuse für 3.5″ SATA HDD mit SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
DeLOCK Externes Gehäuse für 3.5″ SATA HDD mit SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
DeLOCK Externes Gehäuse für 3.5″ SATA HDD mit SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
DeLOCK Externes Gehäuse für 3.5″ SATA HDD mit SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78504734
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     42612
EAN/GTIN:
     4043619426126
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Dieses Kunststoffgehäuse von Delock dient dem Einbau einer 3.5″ SATA Festplatte.

Schnelle Datenübertragung dank SuperSpeed USB
Dank des JMicron Chipsatzes unterstützt dieses Festplattengehäuse SuperSpeed USB mit bis zu 5 Gbps Übertragungsgeschwindigkeit. Somit können Daten schnell zu und von der Festplatte übertragen werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
116 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
35 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMicron JMS578
UASP-Unterstützung
Ja
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.