Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Silverstone SX450-B Netzteil 450 W 24-pin ATX SFX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78509485
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SX450-B
EAN/GTIN:
     4710007227930
Suchbegriffe:
Computer-Netzteil
PC Netzteil
PC Power Supply
Power Supply PC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Stromkabellänge Motherboard
300 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
100,200,300 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
200,300 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express Netzkabellänge
400 mm
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
Kabeltyp
Nicht-modular
Energie
Gesamtleistung
450 W
AC Eingangsspannung
90 - 265 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
450 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
37.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
SFX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
80 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
63.5 mm
Gewicht
910 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,18*
€ 90,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.