Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HVGC-650-U-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HVGC-650-U-AB LED-Treiber
MEAN WELL HVGC-650-U-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78522134
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HVGC-650-U-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
649.6 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Leistungsfaktor
0,98
Lebensdauer
218800 h
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Kurzschlussschutz
Ja
Überlastung Schutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 528 V
Ausgangsstrom
14 A
Ausgangsspannung
58 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
48.5 mm
Gewicht
3900 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
16600 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,82*
€ 324,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,76*
€ 306,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 216,13*
€ 257,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.