Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-127-1.0-3.9AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QuickCool QC-127-1.0-3.9AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
QuickCool QC-127-1.0-3.9AS Computerkühlsystem Universal Kühlkörper/Radiator Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-78593430
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-127-1.0-3.9AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
36.1 W
Spannung
14.4 V
Nennstrom
4.3 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
3.2 mm
Design
Produktfarbe
Silber
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Kühlkörper/Radiator
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.